Rally Bar Huddle

Rally Bar Huddle - ロジクールRally Bar Huddle - ロジクールRally Bar Huddle - ロジクールRally Bar Huddle - ロジクール

ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け
カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。
AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。
ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。
Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。
付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。

用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル動作温度(℃)0~40使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363727RBHuddle
オープン
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする