ハイリーク
導電性袋(カーボン練り込みタイプ)
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色
黒
厚さ(μm)
50
加工
普通シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
出荷単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532734
B1-10
1セット(1000枚)
150
100
1000枚/包装
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532750
B1-20
1セット(1000枚)
250
100
1000枚/包装
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532759
B2-10
1セット(1000枚)
200
150
1000枚/包装
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532768
B3-10
1セット(1000枚)
300
200
1000枚/包装
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532777
B3-20
1セット(1000枚)
350
200
1000枚/包装
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532786
B4-10
1セット(1000枚)
400
250
1000枚/包装
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532795
B5-10
1セット(500枚)
450
300
500枚/包装
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532804
B6-10
1セット(500枚)
500
400
500枚/包装
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532820
B7-10
1セット(500枚)
550
450
500枚/包装
オープン
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532829
B8-10
1セット(100枚)
700
500
100枚/包装
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44532838
B9-10
1セット(100枚)
800
650
100枚/包装
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950