サンプラスチック
永久帯電防止規格フィルム(持続型非帯電タイプ)
優れた静電気拡散性を兼ね備えた帯電防止タイプのポリエチレン(PE)フィルムです。フィルム(樹脂)自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
用途
精密電氣部品の輸送時の梱包材
幅(mm)
1500
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
出荷単位
1本/箱
加工
シートロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻数(m)
200
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532847
SB/S08
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください