サンプラスチック
導電規格フィルム(カーボン練り込みタイプ)
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装、簡易的なアース用部品、遮光フィルム
幅(mm)
1000
色
黒
出荷単位
2本/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532874
B/S05
0.05
200
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532890
B/S10
0.1
100
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください