曜日別特売

液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用

液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用 - MCO

貼っていることを意識させないほどの高い透明度に、高級感あふれる光沢・クリアな仕上げとなります。
動画視聴や画像編集など、機器本来の発色を重視したい方におすすめです。
はがすときにガラス製フィルムのように割れてしまうことはありません。
貼り直しが何度もできるので、正しい位置へ貼り付けられるまでやり直すことができます。
ハードコート加工がされており、キズや擦れに強くなっています。
簡単にキズがつかず長くご利用いただけます。
吸着面は気泡の入りにくい特殊な自己吸着タイプです。
素材に柔軟性があり、貼り付け作業も簡単にできます。
表面はフッ素コーティングがされており、皮脂や汚れがつきにくく、また、落ちやすくなっています。
指滑りもなめらかで、快適な使用感です。
抗菌加工によりフィルム表面の菌の繁殖を抑えることができます。※抗菌率99.9% / JIS Z2801 抗菌性試験方法による評価
清潔な画面を保ちたい方におすすめです。
国産素材を日本国内工場で加工している完全な Made in Japan 品質です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコンサイズ(inch)11対応機種Google Pixel Tablet用透過率(%)92.5保証期間初期不良のみ ※レシートなど購入証明が必要になります。※貼り付け作業の失敗については、保証対象外です。表面硬度約3H ※測定値であり、保証値ではありません。内容量1枚
注意
※本製品は機器の画面をキズなどから保護するフィルムです。他の目的にはご使用にならないでください。
※本製品は液晶保護および機器本体を完全に保護することを保証するものではありません。
※機器の破損、損傷、故障、その他損害につきましては一切の責任を負いかねます。
※製品の性質上、画面操作の反応が変化したり、表示等が変化して見える場合がございます。
※貼り付け作業時の失敗(位置ズレ、汚れ、ゆがみ、折れ、気泡など)および取り外し作業時の破損、損傷などについては、一切の責任を負いかねます。
※水に濡れた状態でのご使用は吸着力の低下などにより、保護フィルムがはがれてしまう場合がございます。防水対応の機器でご使用の場合はご注意ください。
※アルコール類やその他薬剤を本製品に付着させないでください。表面のコーティングや吸着面が変質するおそれがあります。
※本製品は素材の特性上、時間と共に変色する可能性があります。
※本製品の性質上、鞄などから出し入れする際に、フィルムが引っかかり剥がれる可能性があります。
※ツメやタッチペンなどで強くこすった場合、後が消えずに残る場合があります。
※本製品は乳幼児や小さなお子様の手が届かないところに保管してください。
※本製品の保証は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44364007SHF-G01K
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする