ジョー・プリンス竹下
ステンレス埋込バネ入りトランク取手(グリップ付)
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
グリップ付きです。
用途
各種ボックス、コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379416
H-385-SUS-1
1100{112.2}
160
¥
3,140
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
44379425
H-385-SUS-2
550{56.1}
132
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください