曜日別特売

ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン

ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン - ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン - ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン - ジョー・プリンス竹下

コーナー付けタイプのパッチンです。
自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。

用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379538PP-116-SUS-1引張荷重 :締代0mm:66 (6.7)/締代1mm:115 (11.7)/締代2mm:165 (16.8)
3,550
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
44379547PP-116-SUS-2引張荷重 :締代0mm:27 (2.7)/締代1mm:71 (7.2)/締代2mm:112 (11.4)
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする