曜日別特売

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ

液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光ゴーグルマスク アイゴ - SUZUKID(スズキッド)

SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。
スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。
狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。
ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。
標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。
持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。
LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。

用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個種類自動溶接遮光面電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本センサー2箇所遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13動作表示自動ON/OFF視界範囲(mm)W110×H40感度調整5段階調整(1~5)モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)遮光速度(秒)1/12500速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44366999EG-200MB面体:マットブラック、遮光:ブルー
40,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
44367008EG-200MG面体:モスグリーン、遮光:ブルー
40,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ EG-200MB/MG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする