曜日別特売

ダブルグリップ安定ステッキ

ダブルグリップ安定ステッキ - 福昌ダブルグリップ安定ステッキ - 福昌

歩行補助はもちろん、立ち座り動作もサポートするサブグリップ付。両手で杖に捕まり立ち上がりもラクラクです。
4点支柱+支柱可動式で安定感バツグン。
簡単に折りたたみ式でコンパクトに収納。邪魔にならず持ち運びもラクラクです。
LEDライト搭載で、夕暮れ時などに自分の存在を知らせるのにも有効です。

仕様長さ調節:89~101cm(調節穴5か所)付属品本体、六角レンチ材質ステッキ:アルミニウム、ハンドル:LED、PC、PP、アルミニウム、接地脚:ABS樹脂、ジュラルミン、シリコンブラック質量(g)541耐荷重(kg)118使用電池CE2032ボタン電池×2(テスト電池入り)保証期間購入より半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.8×101高さ(cm)101明るさ(Lm)18連続点灯時間(時間)約10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379757FS-578
3,988
4,387(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする