マジック安定ステッキ

マジック安定ステッキ - 福昌マジック安定ステッキ - 福昌

角度調整付LEDライトで足元を照らし安全性アップ。回転軸で濡れた路面や坂道でも滑りにくいマジック安定ステッキです。
杖の高さ(長さ)は無理なく快適にご使用いただくための大切なポイントです。本商品は85cm~95cmまで2.5cm刻み5段階の調節が可能です。
4点支柱で自立し、さらに旋回機能付きジョイントで坂道でも安定感のある歩行が可能です。
簡単折り畳み式でコンパクトに収納可能。

仕様長さ調節:85~95cm(5段階)材質ステッキ:アルミ、ハンドル部:PP、EVA、ABS、シリコン、回転軸:ABS、ジュラルミン、シリコンブラック質量(g)374耐荷重(kg)100使用電池LR44ボタン電池×4(別売り)保証期間初期保証(購入より半年)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9.3×85~95高さ(cm)85~95明るさ(Lm)18連続点灯時間(時間)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379766FS-343
2,988
3,287(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする