ストア・エキスプレス
デラックスパームツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
材質
葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン・天然素材、鉢:プラスチック
質量(kg)
10.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×210
直径×高さ(cm)
鉢:24×21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381044
8724-902
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
875
/
税込
¥
963
北海道地方
数量1につき
¥
1,431
/
税込
¥
1,574
沖縄地方
数量1につき
¥
2,226
/
税込
¥
2,449
離島
数量1につき
¥
2,226
/
税込
¥
2,449