曜日別特売

フィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

フィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスフィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスフィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスフィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレス
材質葉・幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)H130cm443810788725-96123.965×65×130鉢:18.5×14
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)H155cm443810878725-96146.380×80×155鉢:20.5×17
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする