ストア・エキスプレス
ユーカリ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
材質
葉:ポリエステル・ワイヤー、幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック
直径×高さ(cm)
鉢:18.5×14
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381096
8725-9604
3.6
60×60×115
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44381105
8725-9606
3.8
70×70×135
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650