曜日別特売

シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスシェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスシェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスシェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスシェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレス
材質葉・幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック直径×高さ(cm)鉢:18.5×14内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)H100cm443811398725-9616460×60×100
オープン
7,990
8,789(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)H135cm443811488725-96184.575×75×135
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする