ストア・エキスプレス
スリム片面ミラー
スリムなシルエットが綺麗なミラー。
セット内容
吊りも・吊り金具
材質
枠・脚:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
11
キャスター
ナイロン製双輪キャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×40×158.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:29.8×146.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381306
5899-404
ホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381315
5899-405
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650