曜日別特売

ウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm)

ウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレスウォール&スタンドスチールミラー ラテ(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレス

汎用性の高い吊り立て兼用ミラー。 脚部がフレーム内にすっきり収まるため、吊り仕様時は壁との隙間のないカベピタタイプとなります。
鏡の硬質感を和らげる丸みを帯びたフレームデザイン。 ほんのり白を纏ったミルキーなナチュラル色とカフェラテを想像させるブラウン色の2色展開です。

用途壁面取付用金具付き(石膏ボード用)材質枠・脚:木製 ラバーウッド材質量(kg)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×3×155寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30.4×150.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443813585894-960ブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
443813675894-965ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥715/税込¥787
北海道地方数量1につき¥1,170/税込¥1,287
沖縄地方数量1につき¥1,820/税込¥2,002
離島数量1につき¥1,820/税込¥2,002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443813675894-965624556575894-9755894-965 ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 62455657ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm)ストア・エキスプレス1台
12,900
税込14,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする