ストア・エキスプレス
卓上ミラー(鏡厚3mm)
角度調整つまみを背面に設置して、正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。
材質
フレーム:ラバーウッド材
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×9×32
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:19×29
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381394
5894-20
ナチュラル
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381410
5894-21
ホワイト
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381419
5894-22
ブラウン
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650