スリムスタンドミラー(鏡厚5mm)

スリムスタンドミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレススリムスタンドミラー(鏡厚5mm) - ストア・エキスプレス

シンプルなクロームメッキ仕上げのスリムタイプ。
裏面も化粧仕上げしています。

材質枠:ステンレス、脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り質量(kg)10キャスター樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個)ボルト径M8キャスター径(Φmm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×152寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:28×121内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443814375890-108
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥743/税込¥817
北海道地方数量1につき¥1,215/税込¥1,337
沖縄地方数量1につき¥1,890/税込¥2,079
離島数量1につき¥1,890/税込¥2,079
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする