ストア・エキスプレス
スリム両面ミラー(鏡厚5mm)
洗練されたシャープな印象が人気の両面ミラー。
質量(kg)
17
キャスター
樹脂製双輪キャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×43×172
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:30×160
内容量
1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381446
5898-50
枠・脚:スチール製 クロームメッキ
クロームメッキ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381455
5898-55
枠・脚:スチール製 焼付塗装
ブラック
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
~
/
税込
¥
2,420
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
~
/
税込
¥
6,160
~
離島
数量1につき
¥
5,600
~
/
税込
¥
6,160
~