曜日別特売

PP製全身マネキン紳士用頭部パーツ

PP製全身マネキン紳士用頭部パーツ - ストア・エキスプレスPP製全身マネキン紳士用頭部パーツ - ストア・エキスプレスPP製全身マネキン紳士用頭部パーツ - ストア・エキスプレスPP製全身マネキン紳士用頭部パーツ - ストア・エキスプレス

全身リアルマネキン・トルソーに使用できる頭部パーツです。帽子などを被せて全身コーディネートしたい方にオススメ。

適合リアルマネキン(61-810-38~43に使用可能)種別紳士材質ポリプロピレン高さ(cm)22頭囲(cm)57性別紳士内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像は(1)婦人 白443815685494-112
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
(4)紳士 黒443815775494-114
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする