曜日別特売

PP製 紳士リアルマネキン

PP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレスPP製 紳士リアルマネキン - ストア・エキスプレス

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。コストパフォーマンスにも優れています。ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。

材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ質量(kg)ベース:2サイズ紳士Mタイプ全身サイズ(cm)足:25股下(cm)83ウエスト(cm)68.5肩幅(cm)47ヒップ(cm)90.5高さ(cm)184頭囲(cm)56.5チェスト(cm)92.5太もも周り(cm)52性別紳士ベース寸法(cm)35角内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443816045494-104ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)ブラック443816205494-106ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする