ストア・エキスプレス
PP製 婦人トルソー
肩口のパーツは取り外し可能です。
材質
ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ
質量(kg)
ベース:1.5
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
61
肩幅(cm)
39
ヒップ(cm)
87
バスト(cm)
84
高さ(cm)
最大170/最小110
ポール径(Φmm)
22
ボディ丈(cm)
84
ベース寸法(cm)
30角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381629
5494-300
ホワイト
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381638
5494-302
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
722
/
税込
¥
794
北海道地方
数量1につき
¥
1,181
/
税込
¥
1,299
沖縄地方
数量1につき
¥
1,837
/
税込
¥
2,021
離島
数量1につき
¥
1,837
/
税込
¥
2,021