ストア・エキスプレス
PP製 卓上婦人トルソー
肩口のパーツは取り外し可能です。
材質
ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ
質量(kg)
本体:3、ベース:1
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
61
肩幅(cm)
39
バスト(cm)
84
高さ(cm)
最大95/最小62
ポール径(Φmm)
22
ボディ丈(cm)
56
ベース寸法(cm)
25角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381674
5494-402
ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381665
5494-400
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650