ストア・エキスプレス
PP製 紳士パンツトルソー
軽量ボディで着せ替えカンタン。店舗スタッフの作業を軽減します。ふくらはぎの部分で固定します
材質
ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ
質量(kg)
本体:4.2、ベース:2
サイズ(cm)
足:25
股下(cm)
82(ベースまで87)
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
95
太もも周り(cm)
51
ボディ丈(cm)
116
ベース寸法(cm)
35角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381717
5494-202
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
609
/
税込
¥
670
北海道地方
数量1につき
¥
997
/
税込
¥
1,097
沖縄地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705