ストア・エキスプレス
軽量ABS製 婦人腕付きトルソー
高級感のあるフロアトルソーです。
腕脱着可・可動式
材質
ボディ・腕:ABS樹脂、ベース:スチール
質量(kg)
ベース:3.1
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
36.5
ヒップ(cm)
87
バスト(cm)
78
高さ(cm)
最大175/最小120
ポール径(Φmm)
22
ボディ丈(cm)
71
ベース寸法(cm)
40×30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381726
8088-502
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
812
/
税込
¥
893
北海道地方
数量1につき
¥
1,329
/
税込
¥
1,462
沖縄地方
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274
離島
数量1につき
¥
2,067
/
税込
¥
2,274