曜日別特売

軽量ABS製 紳士腕付きトルソー

軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 紳士腕付きトルソー - ストア・エキスプレス

高級感のあるフロアトルソーです。
腕脱着可・可動式

材質ボディ・腕:ABS樹脂、ベース:スチール質量(kg)ベース:3.1サイズ紳士Mウエスト(cm)72肩幅(cm)41ヒップ(cm)95高さ(cm)最大177/最小122ポール径(Φmm)22チェスト(cm)87ボディ丈(cm)94ベース寸法(cm)40×30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443817358066-502
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,045/税込¥1,150
北海道地方数量1につき¥1,710/税込¥1,881
沖縄地方数量1につき¥2,660/税込¥2,926
離島数量1につき¥2,660/税込¥2,926
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする