ストア・エキスプレス
婦人リアルマネキン 右足前
スタイリッシュなポーズのリアルマネキン。ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) ラッカー塗装、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ
質量(kg)
ベース:4.3
サイズ
婦人9号
タイプ
全身
サイズ(cm)
足:22
股下(cm)
82(ベースまで87)
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
36
ヒップ(cm)
84.5
バスト(cm)
81
高さ(cm)
162
太もも周り(cm)
左47/右46
性別
婦人
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381805
8007-4200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058