ストア・エキスプレス
婦人ヤング芯地張りトルソー
スタイリッシュな4本脚のトルソー。ベースが中心にあるので、パンツを履かせてもキレイです。
ヘッドやベースにアンティークゴールドを採用。
雰囲気のあるディスプレイができるローコストボディ。
サイズ
9号
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
39
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
80
高さ(cm)
最大170/最小147
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
77
ベース寸法(cm)
33角
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(ベース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381848
8008-3281
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド・ベース:スチール製 黒塗装
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381857
8008-3282
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド・ベース:ステンレス製 ヘアライン仕上げ
ステンレス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381866
8008-3280
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド・ベース:スチール製 アンティークゴールドメッキ
アンティークゴールド
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
~
/
税込
¥
726
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
~
/
税込
¥
1,188
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
~
/
税込
¥
1,848
~
離島
数量1につき
¥
1,680
~
/
税込
¥
1,848
~