ストア・エキスプレス
婦人ニット張りトルソー
(1件のレビュー)
ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。
サイズ
9号
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
39
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
80
高さ(cm)
最大170/最小140
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
77
ベース寸法(cm)
Φ30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(ベース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381875
8008-500
ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 白塗装
白
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381884
8008-502
ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 黒塗装
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650