ストア・エキスプレス
婦人芯地張りトルソー
商品を美しくみせる、しなやかなボディライン。 ポールに台座が付いているためベースとの接地面が広く、安定感がありす。
サイズ
婦人9号
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
82
高さ(cm)
最大170/最小127
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
79
ベース寸法(cm)
36×22
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381900
8007-7060
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:スチール製 クロームメッキ、ベース:スチール製 シルバー塗装
ステンレス調
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381909
8007-7079
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)
木調
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
632
/
税込
¥
695
北海道地方
数量1につき
¥
1,034
/
税込
¥
1,137
沖縄地方
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769
離島
数量1につき
¥
1,608
/
税込
¥
1,769