紳士芯地張りトルソー

紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス紳士芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス
サイズ紳士Mウエスト(cm)59肩幅(cm)37ヒップ(cm)85バスト(cm)82高さ(cm)最大170/最小127ポール径(Φmm)25ボディ丈(cm)79ベース寸法(cm)36×22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443819188009-7075ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:スチール製 クロームメッキ、ベース:スチール製 シルバー塗装ステンレス調
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443819278009-7083ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側)木調
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥825/税込¥908
北海道地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする