ストア・エキスプレス
婦人腕付き芯地張りトルソー
高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!
腕脱着可・可動式
サイズ
婦人9号
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
ポール径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ウエスト(cm)
バスト(cm)
高さ(cm)
ベース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381936
8008-3300
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ
60
81
最大170/最小147
スチール
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381945
8008-3302
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂
60
81
最大170/最小147
木調
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381954
8007-7087
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:スチール製 クロームメッキ、ベース:スチール製 シルバー塗装
59
82
最大170/最小127
ステンレス調
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44381970
8007-7095
ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂
59
82
最大170/最小127
木調
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
880
~
/
税込
¥
968
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,440
~
/
税込
¥
1,584
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,240
~
/
税込
¥
2,464
~
離島
数量1につき
¥
2,240
~
/
税込
¥
2,464
~