曜日別特売

子供芯地張りトルソー

子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス子供芯地張りトルソー - ストア・エキスプレス

高級感ある芯地布張りは丈夫で洋服も滑りません。軽量で扱いやすく、高さ調整も可能です。子どもらしい体型を年齢別にそれぞれ自然なフォルムを表現しました。

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 シルバー塗装ポール径(Φmm)19ベース寸法(cm)Φ25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443820158005-3300801
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443820248005-33031003
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443820408005-33021105
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443820498005-33041207
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443820588005-33051309
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする