ストア・エキスプレス
子供腕付き芯地張りトルソー
表情豊かなディスプレイができる腕付きもこの価格!
腕脱着可・可動式
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、腕:ポリウレタン、ヘッド:木製、ベース:スチール製 シルバー塗装
ポール径(Φmm)
19
ベース寸法(cm)
Φ25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
適合年齢(歳)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382067
8005-3413
100
3
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44382076
8005-3412
110
5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44382085
8005-3414
120
7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650