ストア・エキスプレス
婦人卓上用ハーフトルソー まとめ買いがお得
Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。
プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。
片面タイプ
種別
腕無し
材質
ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ
肩幅(cm)
40
バスト(cm)
75
高さ(cm)
最大90/最小50
ボディ丈(cm)
36
ベース寸法(cm)
Φ19.5
内容量
1セット(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Hサイズにフックの高さは含みません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382119
16001-510
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44382128
16001-528
白
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
587
/
税込
¥
646
北海道地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
沖縄地方
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642
離島
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642