ストア・エキスプレス
紳士卓上ミディアムハーフトルソー
Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。筋肉の質感が商品を引き立てます。
プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。
片面タイプ
種別
腕無し
材質
ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ
色
黒
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
47
バスト(cm)
82
高さ(cm)
最大90/最小60
ボディ丈(cm)
58
ベース寸法(cm)
Φ19.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Hサイズにフックの高さは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382155
16070-110
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650