曜日別特売

婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)

婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ) - ストア・エキスプレス婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

種別腕無し材質ポリプロピレンウエスト(cm)53肩幅(cm)40ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)70内容量1台
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4438218916054-2010
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4438219816054-2029
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 浴衣等生徒作品の展示
愛知県立鶴城丘高等学校教育・研究機関

昔ながらのボディーは高価であり保管も場所を取っていたが、こちらの商品は収納もコンパクトに済み立体的に着装でき満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする