ストア・エキスプレス
紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
材質
ポリプロピレン
色
黒
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
47
ヒップ(cm)
80
バスト(cm)
83
肩厚(mm)
70
ボディ丈(cm)
86
内容量
1台
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382225
16055-11078
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください