紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得

紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得 - ストア・エキスプレス紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得 - ストア・エキスプレス紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)まとめ買いがお得 - ストア・エキスプレス

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

材質ポリプロピレンウエスト(cm)68肩幅(cm)47ヒップ(cm)80バスト(cm)83肩厚(mm)70ボディ丈(cm)86内容量1セット(10台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4438223416055-21078
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥731/税込¥804
北海道地方数量1につき¥1,196/税込¥1,316
沖縄地方数量1につき¥1,860/税込¥2,046
離島数量1につき¥1,860/税込¥2,046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする