ストア・エキスプレス
子供前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
※フックは回転しません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
身長(cm)
肩幅(cm)
ボディ丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382250
16170-1116
白
100
29
46.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44382259
16170-143
黒
115
31
54.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44382268
16170-1124
白
115
31
54.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44382277
16170-11051
黒
130
36.5
61
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44382286
16170-11132
白
130
36.5
61
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください