曜日別特売

婦人ボトムハーフトルソー(つや消しタイプ)

婦人ボトムハーフトルソー(つや消しタイプ) - ストア・エキスプレス婦人ボトムハーフトルソー(つや消しタイプ) - ストア・エキスプレス婦人ボトムハーフトルソー(つや消しタイプ) - ストア・エキスプレス

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

材質ポリプロピレン股下(cm)17ウエスト(cm)57ヒップ(cm)81ボディ丈(cm)50.5内容量1台
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4438229516054-1033
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする