曜日別特売

木製ショーテーブル

木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス木製ショーテーブル - ストア・エキスプレス

2サイズ組み合わせてお使いいただくと、ヒナ段でディスプレイできます。角にR加工を施し、安全に配慮しました。

仕様アジャスター付き材質木製 強化コート紙貼り耐荷重(kg)30天板厚さ(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(柄)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443825142222-32112.7エクリュ107×45×55
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825302223-34620.7エクリュ120×80×80
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825392224-31023.6エクリュ150×80×80
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825662224-51323.6ホワイト150×80×80
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825752222-32812.7ラスティック柄107×45×55
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825842223-35320.7ラスティック柄120×80×80
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443826002224-31723.6ラスティック柄150×80×80
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825482222-32312.7ホワイト107×45×55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
443825572223-34920.7ホワイト120×80×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,038~/税込¥1,142~
北海道地方数量1につき¥1,698~/税込¥1,868~
沖縄地方数量1につき¥2,641~/税込¥2,905~
離島数量1につき¥2,641~/税込¥2,905~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする