ストア・エキスプレス
木製ディスプレイボックス
サイズ違いの組み合わせで、立体感のある売場作り。
天然木のナチュラルな風合いが特長のディスプレイ。
材質
天然木:桐材
板厚(mm)
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44382828
2030-100
ナチュラル
内寸:17.6×20×17.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44382837
2030-102
ナチュラル
内寸:27.6×30×27.6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44382846
2030-101
ブラウン
内寸:17.6×20×17.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44382855
2030-103
ブラウン
内寸:27.6×30×27.6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650