曜日別特売

S-304 ブラインドヘルール

S-304 ブラインドヘルール - 協和ステンレスS-304 ブラインドヘルール - 協和ステンレス
材質SUS304形状ブラインドヘルール内容量1個
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法PCD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44529198bf11.5421.0S50.52.8538.143.5
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529207bf11.5421.5S50.52.8538.143.5
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529216bf2422.0S642.8550.856.5
4,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529225bf2.5422.5S77.52.8563.570.5
5,800
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529234bf3423.0S912.8576.383.5
7,100
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529250bf4424.0S1192.85101.6110
11,800
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529259bf4.5424.5S1302.85114.3122
13,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529268bf5425.0S1555.6139.8146
19,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529277bf6426.0S1835.6165.2174
31,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529286bf8428.0S233.55.6216.3225
43,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする