S-316L ブラインドヘルール

S-316L ブラインドヘルール - 協和ステンレスS-316L ブラインドヘルール - 協和ステンレス
材質SUS316L形状ブラインドヘルール内容量1個
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法PCD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44529295bf11.5l21.0S50.52.8538.143.5
4,600
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529304bf11.5l21.5S50.52.8538.143.5
4,600
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529320bf2l22.0S642.8550.856.5
5,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
44529329bf2.5l22.5S77.52.8563.570.5
7,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529338bf3l23.0S912.8576.383.5
9,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529347bf4l24.0S1192.85101.6110
15,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529356bf4.5l24.5S1302.85114.3122
17,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529365bf5l25.0S1555.6139.8146
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529374bf6l26.0S1835.6165.2174
40,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44529390bf8l28.0S233.55.6216.3225
56,100
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする