協和ステンレス
S-304 パイプハンガーSサイズ
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
S
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531228
phw14
1.0S
W3/8
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531237
phw1.54
1.5S
W3/8
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44531246
phw24
2.0S
W3/8
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531255
phw2.54
2.5S
W3/8
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531264
phw34
3.0S
W3/8
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531280
phw44
4.0S
W3/8
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531289
phps14
1.0S
PS1/2
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531298
phps1.54
1.5S
PS1/2
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531307
phps24
2.0S
PS1/2
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531316
phps2.54
2.5S
PS1/2
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531325
phps34
3.0S
PS1/2
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531334
phps44
4.0S
PS1/2
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材