協和ステンレス
S-304 パイプハンガーAサイズ
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
寸法W(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
S
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531350
phw204
20A
W3/8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44531359
phw254
25A
W3/8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44531368
phw324
32A
W3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44531377
phw404
40A
W3/8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
44531386
phw504
50A
W3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
44531395
phw804
80A
W3/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531404
phps204
20A
PS1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44531420
phps254
25A
PS1/2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44531429
phps324
32A
PS1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531438
phps404
40A
PS1/2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
44531447
phps504
50A
PS1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531456
phps804
80A
PS1/2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材