曜日別特売

S-304 ブラインドヘルール(薄)

S-304 ブラインドヘルール(薄) - 協和ステンレスS-304 ブラインドヘルール(薄) - 協和ステンレス
材質S-304形状ブラインドヘルール(薄)寸法t(mm)11寸法F(mm)2.85寸法C(mm)2.85内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
クランプ
寸法PCD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531709bf/11.54250.538.1IDF:1.0S43.5
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531718bf/11.54250.538.1IDF:1.5S43.5
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44531727bf/2426450.8IDF:2.0S56.5
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531736bf/2.54277.563.5IDF:2.5S70.5
3,600
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531745bf/3429176.3IDF:3.0S83.5
4,200
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531754bf/442119101.6IDF:4.0S110
5,800
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする