協和ステンレス
S-316L ブラインドヘルール(薄)
材質
S-316L
形状
ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)
11
寸法C(mm)
2.85
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
50.5
64
77.5
91
119
クランプ
選択してください
IDF:1.0S
IDF:1.5S
IDF:2.0S
IDF:2.5S
IDF:3.0S
IDF:4.0S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
クランプ
寸法PCD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44531770
bf/11.5l2
50.5
38.1
IDF:1.0S
43.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531779
bf/11.5l2
50.5
38.1
IDF:1.5S
43.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44531788
bf/2l2
64
50.8
IDF:2.0S
56.5
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531797
bf/2.5l2
77.5
63.5
IDF:2.5S
70.5
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44531806
bf/3l2
91
76.3
IDF:3.0S
83.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44531815
bf/4l2
119
101.6
IDF:4.0S
110
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材