協和ステンレス
S-304 六角ナット
材質
S-304
形状
六角ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44532086
n6143
1.0S
16
3.5
30
46
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532095
n61.2543
1.25S
16
3
26
51
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532104
n61.5s43
1.5S
16
3.5
30
56|60
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532120
n62s43
2.0S
16
3.5
30
71|75
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532129
n63s43
2.5S
16
3.5
30
85|91
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532138
n63s43
3.0S
16
3.5
30
100|106
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532147
n63.543
3.5S
16
3.5
30
115
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44532156
n6443
4.0S
22
5
38
130
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材